Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUU AMERIKKALAINEN 5358-2521 Rack Nipple paloletku messinki 2-1 / 2 tuumaa Npt-nh | AE7VJE 6APF9

MOON AMERICAN 5358-2521 telinenippa paloletku messinki 2-1/2 tuumaa Npt-nh

Varastossa
Tuote: AE7VJE Malli: 5358-2521Ristiviite: 6APF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun telineen tutti
YhteysMNPT x MNST
MateriaaliMessinki
Putken koko2-1/2" x 2-1/2"
Aikataulu40
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 5358-2521 telinenippa paloletku messinki 2-1/2 tuumaa Npt-nh
€86.30 / yksikkö