Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 520-1011 Teollisuussuutin 1 tuumaa musta | AE7VDR 6ANV2

MOON AMERICAN 520-1011 teollisuussumun suutin 1 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AE7VDR Malli: 520-1011Ristiviite: 6ANV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen sumusuutin
Aktivoi Bytwist
Rungon materiaaliPronssi
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunMessinki
Virtausnopeus36 gpm
Grip TypeStandardi
Sisääntulon koko1"
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioMaaperän virta
KiertyyppiNPSH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSuorittaa loppuunVirtausnopeusSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
MOON AMERICAN 520-1021 Teollisuussuutin 1 tuumaa, musta | AE7VDT 6ANV3 520-1021PronssiMessinki36 gpm1"NH€160.95
MOON AMERICAN 520-2011 Teollisuussuutin 2 tuumaa musta | AE7VDU 6ANV4 520-2011PronssiMessinki108 gpm2"NPSH€138.30
MOON AMERICAN 7171-1511 Teollisuussuutin 1-1 / 2 Tuumaa Musta | AE7VED 6ANW3 7171-1511MessinkiMessinki85 gpm1.5 "NPSH€140.54
MOON AMERICAN 7171-1521 Teollinen sumusuutin 1-1/2 tuumaa musta | AE7VEE 6ANW4 7171-1521MessinkiMessinki85 gpm1.5 "NH€135.27
MOON AMERICAN 516-0754 Teollinen sumusuutin 3/4 tuumaa musta | AE7VMB 6APP7 516-0754AlumiiniAlumiini10-24 gpm3 / 4 "GH€210.14
MOON AMERICAN 516-1014 Teollisuussuutin 1 tuumaa musta | AE7VMC 6APP8 516-1014AlumiiniAlumiini10-24 gpm1"NPSH€210.68
MOON AMERICAN 516-1024 Teollisuussuutin 1 tuumaa musta | AE7VMD 6APP9 516-1024AlumiiniAlumiini10-24 gpm1"NH€214.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 520-1011 teollisuussumun suutin 1 tuuman musta
€171.35 / yksikkö