Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 517-151 Ruiskutussuutin 1-1 / 2 tuumaa musta | AD8KJJ 4KR34

MOON AMERICAN 517-151 Suihkusuutin 1-1/2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD8KJJ Malli: 517-151Ristiviite: 4KR34

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
Aktivoi Bytwist
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunpolykarbonaatti
Virtausnopeus75 gpm
Grip TypeStandardi
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioMaaperän virta
KiertyyppiNPSH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
MOON AMERICAN 517-101 Ruiskutussuutin 1 tuumaa musta | AD8KJG 4KR32 517-10122 gpm1"NPSH€33.26
MOON AMERICAN 517-152 Ruiskutussuutin 1-1 / 2 tuumaa musta | AD8KJH 4KR33 517-15275 gpm1.5 "NST€27.13
MOON AMERICAN 517-075 Ruiskutussuutin 3/4 tuuman musta | AD8KJK 4KR35 517-0758 gpm3 / 4 "GHT€35.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 517-151 Suihkusuutin 1-1/2 tuumaa musta
€28.86 / yksikkö