MOON AMERICAN 507-3072521 -näyttö 750 Gpm ohjausaisan ohjaus | AE7VMG 6APT2

MOON AMERICAN 507-3072521 Näyttö 750 Gpm ohjauskahva

Varastossa
Tuote: AE7VMG Malli: 507-3072521Ristiviite: 6APT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,787.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämonitori
OhjausTiller
Tuloaukko3 "laippa
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus750 gpm
Max. Paine100 psi
Asennus3 "150 lb. ANSI-laippa
pistorasia2-1 / 2 "M NHT
väylä2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.105
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora liike (360 astetta)
    • Pystysuuntainen liike (135 astetta (90 astetta yläpuolella, 45 astetta vaakasuorassa))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 507-3072521 Näyttö 750 Gpm ohjauskahva
€4,787.17 / yksikkö