Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 358-1061011 Kuusiokärki Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0

MOON AMERICAN 358-1061011 kuusiokolonippa Mnpt x Mnpsh 1 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VEL Malli: 358-1061011Ristiviite: 6ANX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun kuusiokoloadapteri
Peruskytkennän tyyppiKaksinkertainen uros
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x NPSH Uros
Koko1 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokoHinta
KUU AMERIKKALAINEN 358-1561521 Hex Nipple Mnst x Mnpt 1-1 / 2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Kaksinkertainen urosValettu messinkiMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€28.64
KUU AMERIKKALAINEN 358-2062521 Kuusiokolo Mnst x Mnpt 2 1/2 tuumaa x 2 tuumaa | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Kaksinkertainen urosValettu messinkiMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€53.25
KUU AMERIKKALAINEN 358-1061021 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1 "x 1"€15.65
KUU AMERIKKALAINEN 358-1061521 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1 x 1 1/2 "€25.10
KUU AMERIKKALAINEN 358-1561511 Hex Nipple Mnpt x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NPSH Uros1-1/2" x 1-1/2"€29.89
KUU AMERIKKALAINEN 358-1562521 Kuusiokolo Mppt x Mnh 1-1 / 2 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1-1/2" x 2-1/2"€55.60
KUUN AMERIKKALAINEN 358-1521521 Kuusiokolo Mnh x Mnh 1-1 / 2 Tuumaa | AE7VER 6ANX5 358-1521521Kaksinkertainen urosMessinkiNH-uros x NH-uros1-1/2" x 1-1/2"€22.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 358-1061011 kuusiokolonippa Mnpt x Mnpsh 1 tuumaa x 1 tuumaa
€16.58 / yksikkö