Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 357-2061521 kuusiokolonippa Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In | AE7VFJ 6ANZ1

MOON AMERICAN 357-2061521 Kuusiokolonippa Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VFJ Malli: 357-2061521Ristiviite: 6ANZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun kuusiokoloadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x NH-uros
Koko2 "x 1-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokoHinta
KUU AMERIKKALAINEN 358-1561521 Hex Nipple Mnst x Mnpt 1-1 / 2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Kaksinkertainen urosValettu messinkiMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€25.92
KUU AMERIKKALAINEN 358-2062521 Kuusiokolo Mnst x Mnpt 2 1/2 tuumaa x 2 tuumaa | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Kaksinkertainen urosValettu messinkiMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€58.64
MOON AMERICAN 358-1061011 Kuusiokärki Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NPSH Uros1 "x 1"€15.51
KUU AMERIKKALAINEN 358-1061021 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1 "x 1"€13.94
KUU AMERIKKALAINEN 358-1061521 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1 x 1 1/2 "€21.80
KUU AMERIKKALAINEN 358-1561511 Hex Nipple Mnpt x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NPSH Uros1-1/2" x 1-1/2"€26.85
KUU AMERIKKALAINEN 358-1562521 Kuusiokolo Mppt x Mnh 1-1 / 2 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Kaksinkertainen urosMessinkiMNPT x NH-uros1-1/2" x 2-1/2"€48.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 357-2061521 Kuusiokolonippa Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In
€35.98 / yksikkö