Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 356-1522061 Kuusiokoloholkki Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In | AE7VFE 6ANY7

MOON AMERICAN 356-1522061 kuusioholkki fnh x Mnpt 1-1/2 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VFE Malli: 356-1522061Ristiviite: 6ANY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun kuusioholkkiadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH Naaras x MNPT
Koko1 1/2 x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
MOON AMERICAN 356-1562521 kuusioholkki Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFD 6ANY6 356-1562521FNPT x NH-uros1-1/2" x 2-1/2"€51.00
MOON AMERICAN 356-1522521 Kuusiokoloholkki Fnh x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Naaras x NH Uros1-1/2" x 2-1/2"€47.11
MOON AMERICAN 356-2523061 Kuusiokoloholkki Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE7VFQ 6ANZ7 356-2523061NH Naaras x MNPT2-1 / 2 "x 3"€66.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 356-1522061 kuusioholkki fnh x Mnpt 1-1/2 tuumaa x 2 tuumaa
€36.07 / yksikkö