Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 76-2334 -ruuvimeisseli, Tri-point 0.125, Esd Safe | AE9PXG 6LFA0

MOODY TOOL 76-2334-ruuvimeisseli, kolmipiste 0.125 ", Esd Safe

Varastossa
Tuote: AE9PXG Malli: 76-2334Ristiviite: 6LFA0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluvalettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus6.25 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko0.125 "
VinkkityyliKolmipiste
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
MOODY TOOL 76-2333 ruuvimeisseli, kolmipiste 0.125", Esd Safe | AE9PWT 6LEZ9 76-23330.156 "€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-2334-ruuvimeisseli, kolmipiste 0.125 ", Esd Safe
€10.51 / yksikkö