Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 76-1510 Konekirjoittaja Suora / 90 astetta | AE9PVR 6LEV7

MOODY TOOL 76-1510 Konekirjoittaja Suora/90 astetta

Varastossa
Tuote: AE9PVR Malli: 76-1510Ristiviite: 6LEV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen kirjoittaja
Suorittaa loppuunAnnodisoitu
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliAlumiini
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus8.25 "
PistetyyppiSuora ja taivutettu
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMateriaaliVinkkityyliHinta
MOODY TOOL 51-1510 Suora koneistuskirjoitin, kiinteä, 90 astetta. Taivuta | AE9KZJ 6KHJ6 51-1510---€6.84
MOODY TOOL 51-1734 Machinist Scriber 90 asteen taivutuksella AP3BZN 51-1734Magneettinen--€22.26
MOODY TOOL 51-1735 Konekirjoittaja, koukussa, magneettinen | AP3BZP 51-1735MagneettinenTeräskoukussa€22.26
MOODY TOOL 51-1736 Konekirjoittaja, suora | AP3BZQ 51-1736MagneettinenTerässuoraan€21.95
MOODY TOOL 51-1730 Machinist Scriber, 90 asteen taivutus, 3" pituus | AP3BZT 51-1730-Teräs-€19.57
MOODY TOOL 51-1731 Koneenrakentaja, kierteitetty alumiinikoukullinen kärki, ei magneettinen | AP3BZU 51-1731kierteitetytAlumiinikoukussa€19.57
MOODY TOOL 51-1732 Konekirjoittaja, kierteitetty alumiininen suora kärki, ei magneettinen AP3BZV 51-1732kierteitetytAlumiinisuoraan€19.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-1510 Konekirjoittaja Suora/90 astetta
€6.81 / yksikkö