Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 58-0451 Ruuvimeisselisarja Star Esd Safe 8 kpl | AE9PVP 6LEV2

MOODY TOOL 58-0451 Ruuvimeisselisarja Star Esd Safe 8 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PVP Malli: 58-0451Ristiviite: 6LEV2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunMuovipinnoitettu
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä8
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTähti
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
MOODY TOOL 58-0339 Kiinteä ohjainsarja, ESD-turvallinen | AE9PVN 6LEU5 58-03394€39.76
MOODY TOOL 55-0112 Esd-ruuvimeisselisarja, 6 kpl. Ura / Awl / Phillips -sarja | CE2GGG 55-0112-€10.39
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0237 Esd-ruuvimeisselisarja, 5 kpl. Teräksinen kahva Phillips-ohjainsarja, 4 terää ja 1 kahva | CE2GHN 55-0237-€14.83
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0240 Esd ruuvimeisselisarja, 5 kpl. Magneettinen kahva Phillips-ohjainsarja, 4 terää ja 1 kahva | CE2GHP 55-0240-€21.69
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0300 Esd-ruuvimeisselisarja, 5 kpl. Vaihdettava yhdistelmä, 4 terää ja 1 kahva | CE2GJF 55-0300-€17.14
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0305 Esd-ruuvimeisselisarja, 6 kpl. Vaihdettava ura- ja nelisarja, 5 terää ja 1 kahva | CE2GJG 55-0305-€12.01
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0307 Esd-ruuvimeisselisarja, 11 kpl. Vaihdettavissa, 10 terää ja 1 kahva | CE2GJH 55-0307-€24.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 58-0451 Ruuvimeisselisarja Star Esd Safe 8 kpl
€70.38 / yksikkö