Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 206-602851 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0600 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UJD 45XL53

MONSTER 206-602851 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0600 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CD2UJD Malli: 206-602851Ristiviite: 45XL53

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€43.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä
Säde Corner0.06 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTina
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
Luettelonumero206
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.0.0600 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 / 8 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Säde CornerSuorittaa loppuunLuokkaHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroKokonaispituusHinta
MONSTER 250-6411010 Karbidipäätyjyrsin 7/64 tuuman halkaisija | AH8TZB 38ZD17 250-64110100.125 "0.01 "KirkasYleiskäyttöinen mikro30 Tutkinnot0.165 "2500.11 "€33.74
MONSTER 206-603045 Kulmasäteen päätemylly, 0.1250 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "KirkasYleinen tarkoitus30 Tutkinnot1"2061 / 2 "€101.90
MONSTER 206-602307 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0150 tuuman jyrsintähalkaisija, 1/2 tuuman leikkauspituus | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "TinaYleinen tarkoitus30 Tutkinnot1 / 2 "2061 / 8 "€15.15
MONSTER 206-602685 Kulman säteen päätyjyrsintä, 13/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 13/16 tuumaa leikkauspituus | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "TinaYleinen tarkoitus30 Tutkinnot13 / 16 "2065 / 16 "€36.03
MONSTER 206-602839 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0300 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "TinaYleinen tarkoitus30 Tutkinnot1"2063 / 8 "€43.05
MONSTER 206-602570 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0300 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "TinaYleinen tarkoitus30 Tutkinnot3 / 4 "2061 / 4 "€30.52
MONSTER 206-602582 Kulman säteen päätyjyrsin, 0.0600 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "TinaYleinen tarkoitus30 Tutkinnot3 / 4 "2061 / 4 "€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 206-602851 Kulman säteen päätyjyrsintä, 0.0600 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus
€43.82 / yksikkö