MONOPRICE 9171 HDMI -kaapeli PunainenMere musta 40 jalkaa | AC7ERN 38F858

MONOPRICE 9171 HDMI-kaapeli RedMere musta 40 jalkaa

Tuote: AC7ERN Malli: 9171Ristiviite: 38F858

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-kaapeli
Kaapelin tyyppiNopea / ohut
VäriMusta
KapellimestariPäällystämätön kupari
Johtimen koko28AWG
Connector TypeUros mieheksi
Takin materiaaliPVC
Pituus40ft.
Kaapeleiden lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MONOPRICE 9169 HDMI-kaapeli PunainenMere 15 jalkaa | AC7ERL 38F856 916915ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 9170 HDMI-kaapeli PunainenMere Musta 30 jalkaa AC7ERM 38F857 917030ft.€104.27
MONOPRICE 9173 HDMI -kaapeli PunainenMere musta 60 jalkaa | AC7ERQ 38F860 917360ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 9171 HDMI-kaapeli RedMere musta 40 jalkaa