Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 8159 Hdmi Splitter Hdmi 6 -portti | AC7ERR 38F861

MONOPRICE 8159 Hdmi Splitter Hdmi 6 portti

Varastossa
Tuote: AC7ERR Malli: 8159Ristiviite: 38F861

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI Splitter
VäriMusta
YhteysHDMI
Hz50/60
Portit6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)37.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPortitHinta
MONOPRICE 8160 Hdmi Splitter Hdmi 10 Port | AC7ERT 38F862 8160HDMI10-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 8158 Hdmi Splitter Hdmi Rj45 Dc 5v 4 Port | AC7ERU 38F864 8158HDMI, RJ45, DC 5V4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 8159 Hdmi Splitter Hdmi 6 portti
€448.23 / yksikkö