Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 1419 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 6 jalkaa AA6TVF 14X062

MONOPRICE 1419 Audio/Visuaalikaapeli Optinen Toslink 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TVF Malli: 1419Ristiviite: 14X062

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAV-kaapeli
Kaapelin tyyppiS / PDIF
VäriMusta
Connector TypeOptinen, Toslink
Takin materiaaliPVC
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 1447 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 3 jalkaa AA6TVG 14X063 1447Optinen, Toslink3ft.€6.31
MONOPRICE 1448 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 12 jalkaa AA6TVH 14X064 1448Optinen, Toslink12ft.€10.03
MONOPRICE 1556 Audio- / visuaalikaapeli Toslink / Mini Toslink M / M 3 jalkaa AA6TVJ 14X065 1556Toslink3ft.€8.01
MONOPRICE 1557 Audio- / visuaalikaapeli Toslink / Mini Toslink M / M 6 jalkaa AA6TVK 14X066 1557Toslink6"€9.61
MONOPRICE 2668 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 25 jalkaa AA6TVL 14X068 2668Optinen, Toslink25ft.€16.93
MONOPRICE 2669 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 50 jalkaa | AA6TVM 14X069 2669Optinen, Toslink50ft.€31.04
MONOPRICE 2832 Audio / Visual Cable Optinen Toslink 35 jalkaa AA6TVN 14X076 2832Toslink35ft.€17.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 1419 Audio/Visuaalikaapeli Optinen Toslink 6 jalkaa
€6.93 / yksikkö