Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH DC1250-S11 Paperittoman tallentimen virta 100 - 240 Vac | AB3YNQ 1WAB4

MONARCH DC1250-S11 paperiton tallennin Teho 100 - 240 Vac

Varastossa
Tuote: AB3YNQ Malli: DC1250-S11Ristiviite: 1WAB4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,740.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperiton tallennin
Kanavat2
Nykyinen alue4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
näyttöMono LCD
Virtalähde100 - 240 VAC
Temp. alue-148 astetta 2498 astetta F (-100 astetta 1370 astetta C)
Lämpöparin tyyppiJ, K, T, E
Jännitealue0-250 m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muistikoko (Jopa 2 Gt: n kompakti salama (tilaa erikseen))
    • RTD-tyyppi (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 tai 3 johtoa)
    • Ominaisuudet: Kaksi yleistä tuloa, mukaan lukien taajuus ja pulssi. Vaihtelevat näyteajat. Suuri tallennuskapasiteetti, sisäinen ohjelmointi. Mukana USB-tietoliikenneportti ja kaksi hälytyslähtöä. Ladattava NiMH-akku toimii tallentimella jopa 6 tuntia ev

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH DC1250-S11 paperiton tallennin Teho 100 - 240 Vac
€1,740.49 / yksikkö