Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 50020191096804 Kela, 12VDC, Maa, nro 8 | CT3UBJ 38ZE85

MONARCH 50020191096804 Kela, 12VDC, Maa, nro 8

Varastossa
Tuote: CT3UBJ Malli: 50020191096804Ristiviite: 38ZE85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MONARCH 50020190726104 Kela, 10VDC, maadoitettu, koko 8, 1/4 tuuman kieleke | CT3UBH 38ZE83 50020190726104€80.67
MONARCH 50020191095504 Kela, 24VDC, nro 8, 1/4 tuuman uroskieleke | CT3UBK 38ZE84 50020191095504€80.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 50020191096804 Kela, 12VDC, Maa, nro 8
€80.67 / yksikkö