Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 98039 Nupin kahvasarja amme ja suihku | AB4CLW 1WXL1

MOEN 98039 Nupin kahvasarja kylpyamme ja suihku

Varastossa
Tuote: AB4CLW Malli: 98039Ristiviite: 1WXL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme- ja suihkukahvasarja
TyyppiKylpyamme ja suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 98039 Nupin kahvasarja kylpyamme ja suihku
€33.78 / yksikkö