Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 92309 Pivot Nut Legend ja Chateau-keittiö | AA2KQX 10N698

MOEN 92309 Pivot Nut Legend and Chateau Kitchen

Varastossa
Tuote: AA2KQX Malli: 92309Ristiviite: 10N698

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntömutteri
MateriaaliValettu metalli
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 92309 Pivot Nut Legend and Chateau Kitchen
€84.50 / yksikkö