Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8289 Keittiöhana 2.2 Gpm 4 tuuman nokka | AD3LRK 40D656

MOEN 8289 Keittiöhana 2.2 Gpm 4 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD3LRK Malli: 8289Ristiviite: 40D656

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliValettu metalli
NoudattaminenADA, BAA, AB 1953
Yhteys3 / 4 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 52000, 52001
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.48
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopatruunaHinta
MOEN 8799 Keittiöhana 2.2 Gpm 4 tuuman nokka | AD3LRW 40D673 8799Valmistaja Nro 1224€268.51
MOEN 8713 Keittiöhana valettu metalli 3/4 tuumaa | AD3LTF 40D687 8713-€528.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8289 Keittiöhana 2.2 Gpm 4 tuuman juoksuputki
€384.71 / yksikkö