Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8279 Gn tankohana 3/4 tuuman kromivipu | AD3LRJ 40D655

MOEN 8279 Gn-tankohana, 3/4 tuuman kromivipu

Varastossa
Tuote: AD3LRJ Malli: 8279Ristiviite: 40D655

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
NoudattaminenADA, BAA, AB 1953
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiReikien lukumääräHinta
MOEN 8278 Gn tankohana 3/4 tuuman kromivipu | AD3LRH 40D654 8278Ranneke2€323.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8279 Gn-tankohana, 3/4 tuuman kromivipu
€352.35 / yksikkö