Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO GF187 Palonkestävä liivi, lime, hopea raita, koukku ja silmukkakiinnitys | AX3MUK 426M28

ML KISHIGO GF187 tulenkestävä liivi, lime, hopea raita, koukku ja silmukkakiinnitys

Varastossa
Tuote: AX3MUK Malli: GF187Ristiviite: 426M28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.5 Cal / cm2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon40 "- 52"
Vaarariskiluokka (HRC)2
Pituus27 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)1
KokoYleismaailmallinen
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonKokoHinta
ML KISHIGO GF186-SM Palonkestävä liivi, Lime hopearaidalla, koukkukiinnitys, S/M | CD3RFF 426M27 GF186-SM8.9 cal / cm240 "- 42"M€65.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO GF187 tulenkestävä liivi, lime, hopea raita, koukku ja silmukkakiinnitys
€12.39 / yksikkö