Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 3705I Turvaliivi Vihreä Universal | AF4KXP 8ZH74

ML KISHIGO 3705I turvaliivi vihreä yleismaailmallinen

Varastossa
Tuote: AF4KXP Malli: 3705IRistiviite: 8ZH74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaliivi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriVihreä
MateriaaliPolyesteri
KokoYleismaailmallinen
Raita väriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi6211330054
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRaita väriHinta
ML KISHIGO 3704I Turvaliivi Sininen Universal AF3XFR 8E282 3704IsininenValkoinen€27.92
ML KISHIGO 3711I Turvaliivi Valkoinen Universal | AF4CWP 8RHF7 3711IValkoinenLime€38.85
ML KISHIGO 3702I Turvaliivi Musta Universal AF4DPA 8RT55 3702IMustaValkoinen€38.85
ML KISHIGO 3710I Turvaliivi, keltainen, universaali | AF4HKB 8X769 3710IKeltainenOranssi ja hopea€38.85
ML KISHIGO 3708I Turvaliivi Punainen Yleinen | AF4KXQ 8ZH81 3708IpunainenValkoinen€38.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 3705I turvaliivi vihreä yleismaailmallinen
€38.85 / yksikkö