Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING M16515301 Wedge Anchor, Steel, M16 Thread Size, 157mm Anchor Length, 10Pk | AD8HQQ 4KJH5

MKT FASTENING M16515301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 157 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HQQ Malli: M16515301Ristiviite: 4KJH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.24mm
Ankkurin pituus157mm
Upotus betoniin100mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus20mm
Min. Upotus100mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.563
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16515301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 157 mm, 10 pk
€365.53 /pakkaus