Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS M14305301 Kiila-ankkuri, Teräs, M12 Kierrekoko, 107mm Ankkurin pituus, 20Pk | AD8HPJ 4KJE3

MKT FASTENING M14305301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 107 mm, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPJ Malli: M14305301Ristiviite: 4KJE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.18mm
Ankkurin pituus107mm
Upotus betoniin80mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus0mm
Min. Upotus80mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14305301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 107 mm, 20 pk
€306.86 /pakkaus