Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 7521095 Annostelutyökalu 1AB8WGP: lle | AA3ZGV 12A188

MKT FASTENING 7521095 Annostelutyökalu 1AB8WGP:lle

Varastossa
Tuote: AA3ZGV Malli: 7521095Ristiviite: 12A188

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen annostelutyökalu
Sekoitussuhde10:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 7521095 Annostelutyökalu 1AB8WGP:lle
€330.93 / yksikkö