Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 7521025 suutin 12a185 - 10 kpl pakkaus | AA3ZGU 12A187

MKT FASTENING 7521025 Suutin 12a185:lle - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3ZGU Malli: 7521025Ristiviite: 12A187

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Sekoitussuhde10:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeHinta
MKT FASTENING 7521020 suutin 1AB8WGP:lle - 10 kpl pakkaus | AA3ZGT 12A186 75210207:1€27.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 7521025 Suutin 12a185:lle - 10 kpl pakkaus
€49.52 / yksikkö