Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 6210000 laajennusankkuri, 1 tuuman ankkurin halk., 3 tuuman pituus, 5 kpl | AB6QLC 22A676

MKT FASTENING 6210000 laajennusankkuri, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuuman pituus, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QLC Malli: 6210000Ristiviite: 22A676

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1"
Poran koko1"
Sisäisen langan koko5 / 8-11
Pituus3"
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus3"
Ruuvin koko5 / 8-11
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)10700
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)12050
KäytäKoneruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 6210000 laajennusankkuri, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuuman pituus, 5 kpl
€28.74 /pakkaus