Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 6106000 laajennusankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman pituus, 10 pk | AB6QLF 22A679

MKT FASTENING 6106000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 1-1/2 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QLF Malli: 6106000Ristiviite: 22A679

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Sisäisen langan koko3 / 8-16
Pituus1.5 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1.5 "
Ruuvin koko3 / 8-16
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3180
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4950
KäytäKoneruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 6106000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 1-1/2 tuumaa, 10 kpl
€21.21 /pakkaus