MKT FASTENING 3443000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 7 tuuman pituus, 25 pk | AD8HLN 4KHY1

MKT FASTENING 3443000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 7 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLN Malli: 3443000Ristiviite: 4KHY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus7"
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus2.875 "
Ruuvin koko5 / 8 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)17,030
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9990

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5195
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3443000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 7 tuuman pituus, 25 pk
€367.59 /pakkaus