Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3422000 kartiopultti, mutterilla, 3/8 tuuman porakoko, 3 tuuman pituus, 50 pk | AD8HLE 4KHX2

MKT FASTENING 3422000 kartiopultti, mutterilla, 3/8 tuuman porakoko, 3 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLE Malli: 3422000Ristiviite: 4KHX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poran koko3 / 8 "
Pituus3"
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus1.875 "
Ruuvin koko3 / 8 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)7177
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4030

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4615
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3422000 kartiopultti, mutterilla, 3/8 tuuman porakoko, 3 tuuman pituus, 50 pk
€300.46 /pakkaus