Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3212000 kemiallinen kapseli, polyesterihartsi, 7/8 tuuman porakoko, 3/4 tuuman ankkurin halk. | CG8YAF 21P653

MKT FASTENING 3212000 Kemiallinen kapseli, polyesterihartsi, 7/8 tuuman porakoko, 3/4 tuuman ankkurin halk.

Varastossa
Tuote: CG8YAF Malli: 3212000Ristiviite: 21P653

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen kapseli
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Alkaa kovettua10 min
Säiliön koko3/4 tuumaa x 10-1/4 tuumaa
container TyyppiLasikapseli
Kovettumisaika10 - 20 min
Poran koko7 / 8 "
MateriaaliPolyesterihartsi
Min. Upotus6 1/2 tuumaa
Min. Reiän syvyys6 1/2 tuumaa
Sekoitussuhde7:1
Rod Dia.3 / 4 vuonna
Temp. alue23 astetta 86 astetta
TyyppiSpin-in
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)26,970

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
AlkuperämaaAlankomaat

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurointia varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Säiliön kokoPoran kokoMin. UpotusRod Dia.Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)Hinta
MKT FASTENING 3208000 kemiallinen kapseli, polyesterihartsi, 9/16 tuuman porakoko, 1/2 tuuman ankkurin halk. | CG8YAD 21P651 32080001 / 2 "1/2 tuumaa x 6-1/4 tuumaa9 / 16 vuonna4 1 / 2 "1 / 2 vuonna12,770€40.77
MKT FASTENING 3210000 kemiallinen kapseli, polyesterihartsi, 11/16 tuuman porakoko, 5/8 tuuman ankkurin halk. | CG8YAE 21P652 32100005 / 8 "5/8 tuumaa x 7-1/2 tuumaa11 / 16 "5 vuonna5 / 8 vuonna19,770€45.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3212000 Kemiallinen kapseli, polyesterihartsi, 7/8 tuuman porakoko, 3/4 tuuman ankkurin halk.
€44.94 / yksikkö