Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 2838500 Kiila-ankkuri, sinkitty teräs, 3/8 X 5 tuuman ankkurikoko, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/8 x 5 tuuman ankkurikoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPF Malli: 2838500Ristiviite: 21U983
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
€67.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.375 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)3556
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)3556
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3556
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2838500 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/8 x 5 tuuman ankkurikoko, 20 pk
€67.12 /pakkaus