Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2758412 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 5/8 X 4-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KNC 21U957

MKT FASTENING 2758412 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 5/8 x 4-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KNC Malli: 2758412Ristiviite: 21U957

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.5 "
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.75 "
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus2.625 "
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5556
Lopullinen leikkaus (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen jännitys (paunaa)5556
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5486
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5556

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2758412 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 5/8 x 4-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk
€107.00 /pakkaus