Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2738334 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 X 3-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk | AB6KMU 21U949

MKT FASTENING 2738334 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 x 3-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KMU Malli: 2738334Ristiviite: 21U949

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.125 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus2.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)3556
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)3556
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3556
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2738334 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 x 3-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk
€122.36 /pakkaus