Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 273470S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 7 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KMK 21U941

MKT FASTENING 273470S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 7 tuuman ankkurikoko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KMK Malli: 273470SRistiviite: 21U941

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€367.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin6.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)16201
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)16201
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13278
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16201

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 273470S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 7 tuuman ankkurikoko, 5 kpl
€367.45 /pakkaus