Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AF7HKC 21DC02

MKT FASTENING 265840I pudotettava ankkuri, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HKC Malli: 265840IRistiviite: 21DC02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiWedge Ankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)16503
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16503

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 265840I pudotettava ankkuri, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa
€32.52 / yksikkö