Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2634614 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KKP Malli: 2634614Ristiviite: 21U898

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus6.25 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.875 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus4.25 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)11975
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9267
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk
€43.89 /pakkaus