Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I Drop-In ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HKB Malli: 261231IRistiviite: 21DC01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiWedge Ankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)9719
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9719

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 261231I Drop-In ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa
€12.29 / yksikkö