Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2538500 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halk., 5 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AD8HKB 4KHU2

MKT FASTENING 2538500 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 5 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKB Malli: 2538500Ristiviite: 4KHU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin1.625 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2367
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)2367
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2367

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.348
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2538500 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 5 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€200.00 /pakkaus