Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1716SS0 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AF9PTP 30PK70

MKT FASTENING 1716SS0 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman ankkurin pituus, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF9PTP Malli: 1716SS0Ristiviite: 30PK70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)5760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4860

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1716SS0 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman ankkurin pituus, 5 kpl
€216.13 /pakkaus