Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1705000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/8 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AF9PRC 30PK36

MKT FASTENING 1705000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/8 tuuman ankkurin pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PRC Malli: 1705000Ristiviite: 30PK36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.375 "
Pään tyyliTammenterhomutteri
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1"
Kierteen koko3 / 16-24
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)920
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1705000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/8 tuuman ankkurin pituus, 50 Pk
€28.06 /pakkaus