Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1704000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5/8 tuuman ankkurin pituus, 100 pk | AF9PRB 30PK35

MKT FASTENING 1704000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5/8 tuuman ankkurin pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9PRB Malli: 1704000Ristiviite: 30PK35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus5 / 8 "
Pään tyyliTammenterhomutteri
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 16 "
Min. Upotus9 / 16 "
Kierteen koko3 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1704000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5/8 tuuman ankkurin pituus, 100 pk
€83.61 /pakkaus