Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1674160 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNQ 4KJC4

MKT FASTENING 1674160 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNQ Malli: 1674160Ristiviite: 4KJC4
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
€150.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran käyttöankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus4"
Pään tyyliValmis tasainen
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs, sinkitty
Maks. Valaisimen paksuus2-7 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5065
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1674160 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk
€150.83 /pakkaus