Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In ankkuri, 7/8 tuuman ankkuri halk., 5k | AF9PQU 30PK28

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In-ankkuri, 7/8 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl

Varastossa
Tuote: AF9PQU Malli: 1358SS6Ristiviite: 30PK28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Drive-työkalut4XMF5
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Lopullinen jännitys (paunaa)7398
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7682
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7966

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In-ankkuri, 7/8 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl
€203.54 /pakkaus