Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1314SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/8 halkaisija, 1 tuuman pituus, 25 pk | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/8 halkaisija, 1 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNE Malli: 1314SS6Ristiviite: 4KJA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus330 paunaa.
Sallittu jännitys519 paunaa.
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1"
Kierteen syvyys15 / 32 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1321
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1321
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2077
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2104

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-DROP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/8 halkaisija, 1 tuuman pituus, 25 pk
€156.44 /pakkaus