Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402V-100-2524 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 500 astetta F | CF2EUK 48YP66

MJ MAY 402V-100-2524 Lasikuitukangas, 72 jalkaa pituus, 500 F

Varastossa
Tuote: CF2EUK Malli: 402V-100-2524Ristiviite: 48YP66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,189.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus72 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.005 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5833
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
MJ MAY 402X-100S-4024 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, PTFE-pinnoitettu | CF2EUD 48YY47 402X-100S-4024Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.01 "40 "€17,381.14
MJ MAY 402X-100PR-2524 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, premium-luokka | CF2EUE 48YT60 402X-100PR-2524tavallinenRusketus500 astetta F0.01 "25 "€9,107.14
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0624 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 6 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen | CF2EUF 48ZA62 402V-100ULS-0624Silikoni-liimaKupari500 astetta F0.005 "6"€6,747.21
MJ TOUKOKUU 402IV-100ULS-0624 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 500 astetta F | CF2EUG 48ZA38 402IV-100ULS-0624Silikoni-liimaKupari500 astetta F0.004 "6"€2,247.62
MJ TOUKOKUU 402VI-100A-0624 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 275 astetta F | CF2EUH 48YZ41 402VI-100A-0624AkryyliliimaRusketus275 astetta F0.006 "6"€1,825.43
MJ TOUKOKUU 402X-100S-0624 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 6 tuumaa leveys | CF2EUJ 48YY44 402X-100S-0624Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.01 "6"€2,607.19
MJ TOUKOKUU 402VI-100TR-1524 Lasikuitukangas, 72 jalan pituus, 500 astetta F | CF2EUL 48YU80 402VI-100TR-1524tavallinenRusketus500 astetta F0.006 "15 "€3,578.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402V-100-2524 Lasikuitukangas, 72 jalkaa pituus, 500 F
€4,189.72 / yksikkö