Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402V-100-1036 Lasikuitu kangas, 108 jalkaa pituus, 10 tuumaa leveys | CF2FZY 48YP70

MJ MAY 402V-100-1036 lasikuitukangas, pituus 108 jalkaa, leveys 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2FZY Malli: 402V-100-1036Ristiviite: 48YP70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,513.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus108 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.005 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402VIII-100-1536 Lasikuitukangas, PTFE-pinnoitettu, 108 jalan pituus | CF2ETA 48YR20 402VIII-100-1536tavallinenRusketus500 astetta F0.008 "15 "€5,676.34
MJ TOUKOKUU 402III-100PR-2536 Lasikuitukangas, premium-luokka, 108 jalan pituus | CF2ETB 48YT18 402III-100PR-2536tavallinenRusketus500 astetta F0.003 "25 "€4,704.43
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0136 Lasikuitukangas, 108 jalan pituus, erittäin korkea | CF2FXY 48ZA66 402V-100ULS-0136Silikoni-liimaKupari500 astetta F0.005 "1"€488.95
MJ TOUKOKUU 402VIII-100-1036 Lasikuitukangas, 108 jalan pituus, PTFE-pinnoitettu | CF2FXZ 48YR19 402VIII-100-1036tavallinenRusketus500 astetta F0.008 "10 "€3,784.24
MJ MAY 402X-100S-0136 Lasikuitukangas, 108 jalan pituus, PTFE-pinnoitettu | CF2FYA 48YY48 402X-100S-0136Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.01 "1"€651.83
MJ TOUKOKUU 402III-100PR-1036 Lasikuitukangas, 108 jalan pituus, premium-luokka | CF2FYB 48YT16 402III-100PR-1036tavallinenRusketus500 astetta F0.003 "10 "€1,636.43
MJ TOUKOKUU 402X-100S-0636 Lasikuitukangas, 108 jalan pituus, 6 tuumaa leveys | CF2FYC 48YY50 402X-100S-0636Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.01 "6"€3,910.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402V-100-1036 lasikuitukangas, pituus 108 jalkaa, leveys 10 tuumaa
€2,513.83 / yksikkö