Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402III-100S-0336 Lasikuitukangas, 3 tuuman leveys, 108 jalkaa pituus | CF2FMT 48YX76

MJ MAY 402III-100S-0336 lasikuitukangas, leveys 3 tuumaa, pituus 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF2FMT Malli: 402III-100S-0336Ristiviite: 48YX76

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€978.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
TaustatyyppiSilikoni-liima
VäriRusketus
Pituus108 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.003 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9752
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0336 Lasikuitukangas, 3 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen | CF2FMF 48ZA67 402V-100ULS-0336Silikoni-liimaKupari108 ft500 astetta F0.005 "€1,686.83
MJ MAY 402V-100S-0336 Lasikuitukangas, 3 tuumaa leveä, PTFE-pinnoitettu | CF2FMG 48YY01 402V-100S-0336Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€1,233.75
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0324 Lasikuitukangas, 3 tuumaa leveä, 72 jalan pituus | CF2FMH 48YX70 402III-100S-0324Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.003 "€652.14
MJ TOUKOKUU 402V-100S-0318 Lasikuitukangas, 3 tuuman leveys, 54 jalan pituus | CF2FMJ 48YX88 402V-100S-0318Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.005 "€616.88
MJ TOUKOKUU 402VI-100S-0318 Lasikuitukangas, 3 tuumaa leveä, 54 jalan pituus | CF2FMK 48YY13 402VI-100S-0318Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.006 "€723.71
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0318 Lasikuitukangas, 3 tuuman leveys, 54 jalkaa | CF2FML 48YX64 402III-100S-0318Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.003 "€489.08
MJ TOUKOKUU 402IV-100ULS-0324 Lasikuitukangas, 3 tuuman leveys, 500 astetta F | CF2FMM 48ZA37 402IV-100ULS-0324Silikoni-liimaKupari72 ft500 astetta F0.004 "€1,123.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402III-100S-0336 lasikuitukangas, leveys 3 tuumaa, pituus 108 jalkaa
€978.17 / yksikkö