Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402III-100A-0136 Kangas, 108 jalan pituus, 0.003 tuumaa paksu | CF2HCZ 48YY96

MJ MAY 402III-100A-0136 Kangas, 108 jalkaa pituus, 0.003 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2HCZ Malli: 402III-100A-0136Ristiviite: 48YY96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
TaustatyyppiAkryyliliima
VäriRusketus
Pituus108 ft
Maks. Lämpötila275 astetta F
Paksuus0.003 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3249
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402XIV-100PR-1506 Lasikuitukangas, läpileikkaus, 500 astetta F | CF2ETU 48YT71 402XIV-100PR-1506tavallinenRusketus18 ft500 astetta F0.014 "15 "€1,504.57
MJ MAY 400X-100AS-0524 Lasikuitukangas, musta, 72 jalan pituus, 5 tuuman leveys | CF2ETV 48YV75 400X-100AS-0524tavallinenMusta72 ft500 astetta F0.01 "5"€2,601.55
MJ TOUKOKUU 402VIII-100-3536 Lasikuitukangas, 0.008 tuuman paksuus | CF2GFX 48YR22 402VIII-100-3536tavallinenRusketus108 ft500 astetta F0.008 "35 "€13,244.79
MJ MAY 402X-100TR-1036 Kangas, repeytymätön, 108 jalkaa pituus, 500 astetta F | CF2HBF 48YV10 402X-100TR-1036tavallinenRusketus108 ft500 astetta F0.01 "10 "€4,619.67
MJ MAY 402X-100UL-0518 Kangas, Kestää hankausta, 54 jalkaa pituus | CF2HBG 48YW66 402X-100UL-0518tavallinenKupari54 ft500 astetta F0.01 "5"€1,444.89
MJ MAY 402X-100UL-4006 Kangas, Kestää hankausta, 40 tuuman leveys | CF2HBH 48YW65 402X-100UL-4006tavallinenKupari18 ft500 astetta F0.01 "40 "€3,853.01
MJ MAY 402X-100UL-2506 Kangas, Kestää hankausta, 25 tuuman leveys | CF2HBJ 48YW63 402X-100UL-2506tavallinenKupari18 ft500 astetta F0.01 "25 "€2,408.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402III-100A-0136 Kangas, 108 jalkaa pituus, 0.003 tuumaa paksu
€298.20 / yksikkö