Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 400XIV-100AS-3506 Lasikuitukangas, 500 Deg F, 35 tuumaa Leveys | CF2FCD 48YV91

MJ MAY 400XIV-100AS-3506 lasikuitukangas, 500 astetta F, 35 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: CF2FCD Malli: 400XIV-100AS-3506Ristiviite: 48YV91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,552.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
Pituus18 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.014 "
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0104
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402VIII-100-2536 Lasikuitukangas, 500 ° F, PTFE-pinnoitettu | CF2FBG 48YR21 402VIII-100-2536Rusketus108 ft0.008 "25 "€9,460.54
MJ TOUKOKUU 402VI-100TR-0524 Lasikuitukangas, 500 ° F, 72 jalan pituus | CF2FBH 48YU78 402VI-100TR-0524Rusketus72 ft0.006 "5"€1,193.15
MJ TOUKOKUU 402VI-100TR-1024 Lasikuitukangas, 500 ° F, 72 jalan pituus | CF2FBJ 48YU79 402VI-100TR-1024Rusketus72 ft0.006 "10 "€2,385.86
MJ TOUKOKUU 402V-100TR-1018 Lasikuitukangas, 500 ° F, 54 jalan pituus | CF2FBK 48YU49 402V-100TR-1018Rusketus54 ft0.005 "10 "€1,224.52
MJ TOUKOKUU 402VI-100TR-4018 Lasikuitukangas, 500 ° F, 54 jalan pituus | CF2FBL 48YU77 402VI-100TR-4018Rusketus54 ft0.006 "40 "€7,157.50
MJ TOUKOKUU 402X-100TR-0518 Lasikuitukangas, 500 ° F, 5 tuuman leveys | CF2FBM 48YU96 402X-100TR-0518Rusketus54 ft0.01 "5"€1,154.93
MJ TOUKOKUU 400V-100AS-0536 Lasikuitukangas, 500 ° F, 5 tuuman leveys | CF2FBN 48YV57 400V-100AS-0536Musta108 ft0.005 "5"€2,009.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 400XIV-100AS-3506 lasikuitukangas, 500 astetta F, 35 tuumaa leveys
€4,552.24 / yksikkö